Schruppfr. D844K HSSE 12,0mm NR FORMAT

Artikelnummer: Z00288011
EAN: 4317784087094
Herstellernummer: 4317784087094
Schruppfr. D844K HSSE 12,0mm NR FORMAT
Inkl. Steuern: 18,92 € VE 1 Stück Netto 15,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS Co8/2190 Schruppfr. D844K HSSE 12,0mm NR FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1000 N/mm2 25
Schneidenlänge l2 mm 26
D d1 gleich k12 mm 12
Gesamtlänge L1 mm 83
fz mm 0,058
Zähnezahl 4
Stähle bis 1400 N/mm2 15
Schaft-D d2 gleich h6 mm 12
Stähle bis 850 N/mm2 30
Al, Al- und Mg-Leg. 85
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen