Schruppfr. D844K HSSE 14,0mm NR FORMAT

Artikelnummer: Z00288013
EAN: 4317784087100
Herstellernummer: 4317784087100
FORMAT
Schruppfr. D844K HSSE 14,0mm NR FORMAT
Inkl. Steuern: 24,75 € VE 1 Stück Netto 20,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS Co8/2190 Schruppfr. D844K HSSE 14,0mm NR FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 12
Schneidenlänge l2 mm 26
Zähnezahl 4
Stähle bis 1400 N/mm2 15
Stähle bis 850 N/mm2 30
Stähle bis 1000 N/mm2 25
Al, Al- und Mg-Leg. 85
Gesamtlänge L1 mm 83
fz mm 0,067
D d1 gleich k12 mm 14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen