Schruppfr. D844K HSSE 24,00mm NR FORMAT

Artikelnummer: Z00288021
EAN: 4317784363143
Herstellernummer: 4317784363143
Schruppfr. D844K HSSE 24,00mm NR FORMAT
Inkl. Steuern: 46,30 € VE 1 Stück Netto 38,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

HSS Co8/2190 Schruppfr. D844K HSSE 24,00mm NR FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Al, Al- und Mg-Leg. 85
Zähnezahl 6
Gesamtlänge L1 mm 121
fz mm 0,157
Stähle bis 1400 N/mm2 15
Schneidenlänge l2 mm 45
Schaft-D d2 gleich h6 mm 25
D d1 gleich k12 mm 24
Stähle bis 850 N/mm2 30
Stähle bis 1000 N/mm2 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen