Schruppfr. D844K HSSE 30,0mm NR FORMAT

Artikelnummer: Z00288024
EAN: 4317784466004
Herstellernummer: 4317784466004
Schruppfr. D844K HSSE 30,0mm NR FORMAT
Inkl. Steuern: 73,46 € VE 1 Stück Netto 61,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

HSS Co8/2190 Schruppfr. D844K HSSE 30,0mm NR FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1000 N/mm2 25
Schneidenlänge l2 mm 45
D d1 gleich k12 mm 30
Zähnezahl 6
Schaft-D d2 gleich h6 mm 25
Stähle bis 850 N/mm2 30
Gesamtlänge L1 mm 121
Stähle bis 1400 N/mm2 15
fz mm 0,202
Al, Al- und Mg-Leg. 85
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen