• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 50%

Bosch Scheibennutfräser, 8 mm, D1 32 mm, L 4 mm, G 51 mm

UVP: 24,67 € 12,26 € Netto 10,30 €
- 53%

Bosch Scheibennutfräser, 8 mm, D1 32 mm, L 5 mm, G 51 mm

UVP: 25,38 € 12,00 € Netto 10,08 €
- 53%

Bosch Scheibennutfräser, 8 mm, D1 32 mm, L 6 mm, G 51 mm

UVP: 27,86 € 12,99 € Netto 10,92 €

Quality Brand Maschinen-Reibahlen-Satz HSSE, H7, 8-tlg.

8 Stück pro Garnitur

120,15 € Netto 100,97 €

FORMAT Schruppfr. D844K HSSE 6,0mm HR FORMAT

Artikelnummer:  
Z00288081 
EAN:  
4317784140744 
Herstellernummer:  
4317784140744 
Marke:  
FORMAT 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

17,47 €

Netto 14,68 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Al, Al- und Mg-Leg. 85
D d1 gleich k12 mm 6
Gesamtlänge L1 mm 57
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Schneidenlänge l2 mm 13
Stähle bis 1000 N/mm2 25
Stähle bis 1400 N/mm2 15
Stähle bis 850 N/mm2 30
Zähnezahl 3
fz mm 0,013
Alle technische daten

Produktbeschreibung

HSS-E Co8/2217 Schruppfr. D844K HSSE 6,0mm HR FORMAT.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben