Schruppfr.D844K PM TiALN 18,0mm NR FORMAT

Artikelnummer: Z00288054
EAN: 4317784466158
Herstellernummer: 4317784466158
Schruppfr.D844K PM TiALN 18,0mm NR FORMAT
Inkl. Steuern: 60,02 € VE 1 Stück Netto 50,44 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

HSS-E PM, TiAIN/2197 Schruppfr.D844K PM TiALN 18,0mm NR FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1000 N/mm2 36
Schaft-D d2 gleich h6 mm 16
Stähle bis 850 N/mm2 44
Zähnezahl 4
D d1 gleich k12 mm 18
Gusseisenwerkstoffe 51
Gesamtlänge L1 mm 92
fz mm 0,083
Stähle bis 1400 N/mm2 30
Schneidenlänge l2 mm 32
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen