Schruppfr. D844K PM TiALN25,0mm HR FORMAT

Artikelnummer: Z00288134
EAN: 4317784213455
Herstellernummer: 4317784213455
Schruppfr. D844K PM TiALN25,0mm HR FORMAT
Inkl. Steuern: 127,60 € VE 1 Stück Netto 107,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Typ HR, HSS-E PM, TiAIN/2214 Schruppfr. D844K PM TiALN25,0mm HR FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 25
Stähle bis 1400 N/mm2 30
Gusseisenwerkstoffe 51
Zähnezahl 5
Gesamtlänge L1 mm 121
Schneidenlänge l2 mm 45
Stähle bis 850 N/mm2 44
D d1 gleich k12 mm 25
Stähle bis 1000 N/mm2 36
fz mm 0,193
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen