Schruppfr. D844K PM TiALN5,0mm HR FORMAT

Artikelnummer: Z00288119
EAN: 4317784363310
Herstellernummer: 4317784363310
Schruppfr. D844K PM TiALN5,0mm HR FORMAT
Inkl. Steuern: 27,61 € VE 1 Stück Netto 23,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Typ HR, HSS-E PM, TiAIN/2214 Schruppfr. D844K PM TiALN5,0mm HR FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1400 N/mm2 30
Zähnezahl 3
Stähle bis 1000 N/mm2 36
Stähle bis 850 N/mm2 44
Gesamtlänge L1 mm 57
Schneidenlänge l2 mm 13
Gusseisenwerkstoffe 51
D d1 gleich k12 mm 5
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
fz mm 0,324
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen