Schruppfr. D844K TiALN 14,0mm HR FORMAT

Artikelnummer: Z00288108
EAN: 4317784141215
Herstellernummer: 4317784141215
Schruppfr. D844K TiALN 14,0mm HR FORMAT
Inkl. Steuern: 40,22 € VE 1 Stück Netto 33,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

HSS-E Co8, TiAIN/2223 Schruppfr. D844K TiALN 14,0mm HR FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1000 N/mm2 36
Zähnezahl 4
Schneidenlänge l2 mm 26
fz mm 0,050
D d1 gleich k12 mm 14
Schaft-D d2 gleich h6 mm 12
Gesamtlänge L1 mm 83
Stähle bis 1400 N/mm2 22
Stähle bis 850 N/mm2 44
Al, Al- und Mg-Leg. 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen