Schruppfr. D844K TiALN 22,0mm NR FORMAT

Artikelnummer: Z00288041
EAN: 4317784363211
Herstellernummer: 4317784363211
Schruppfr. D844K TiALN 22,0mm NR FORMAT
Inkl. Steuern: 67,15 € VE 1 Stück Netto 56,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

HSS Co8, TiAIN/2196 Schruppfr. D844K TiALN 22,0mm NR FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 20
Schneidenlänge l2 mm 38
Zähnezahl 6
Stähle bis 1400 N/mm2 22
Stähle bis 850 N/mm2 44
Stähle bis 1000 N/mm2 36
Al, Al- und Mg-Leg. 125
Gesamtlänge L1 mm 104
fz mm 0,129
D d1 gleich k12 mm 22
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen