Schruppfr. D844K TiALN 8,0mm HR FORMAT

Artikelnummer: Z00288102
EAN: 4317784141185
Herstellernummer: 4317784141185
FORMAT
Schruppfr. D844K TiALN 8,0mm HR FORMAT
Inkl. Steuern: 39,26 € VE 1 Stück Netto 32,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS-E Co8, TiAIN/2223 Schruppfr. D844K TiALN 8,0mm HR FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 10
Schneidenlänge l2 mm 19
Zähnezahl 3
Stähle bis 1400 N/mm2 22
Stähle bis 850 N/mm2 44
Stähle bis 1000 N/mm2 36
Al, Al- und Mg-Leg. 125
Gesamtlänge L1 mm 69
fz mm 0,016
D d1 gleich k12 mm 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen