Schruppfr. D844L HSSE 20,0mm NR FORMAT

Artikelnummer: Z00288065
EAN: 4317784087254
Herstellernummer: 4317784087254
Schruppfr. D844L HSSE 20,0mm NR FORMAT
Inkl. Steuern: 46,84 € VE 1 Stück Netto 39,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

HSS Co8, /2199 Schruppfr. D844L HSSE 20,0mm NR FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1000 N/mm2 25
Zähnezahl 4
Al, Al- und Mg-Leg. 85
fz mm 0,106
D d1 gleich k12 mm 20
Schaft-D d2 gleich h6 mm 20
Schneidenlänge l2 mm 75
Stähle bis 1400 N/mm2 15
Stähle bis 850 N/mm2 30
Gesamtlänge L1 mm 141
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen