Schruppfr. D844L HSSE 25,0mm NR FORMAT

Artikelnummer: Z00288066
EAN: 4317784087261
Herstellernummer: 4317784087261
Schruppfr. D844L HSSE 25,0mm NR FORMAT
Inkl. Steuern: 76,18 € VE 1 Stück Netto 64,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

HSS Co8, /2199 Schruppfr. D844L HSSE 25,0mm NR FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 30
Schneidenlänge l2 mm 90
fz mm 0,157
Gesamtlänge L1 mm 166
Stähle bis 1000 N/mm2 25
Al, Al- und Mg-Leg. 85
Stähle bis 1400 N/mm2 15
Zähnezahl 5
D d1 gleich k12 mm 25
Schaft-D d2 gleich h6 mm 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen