Schruppfr. D844L HSSE 8,0mm HR FORMAT

Artikelnummer: Z00288148
EAN: 4317784140850
Herstellernummer: 4317784140850
Schruppfr. D844L HSSE 8,0mm HR FORMAT
Inkl. Steuern: 28,05 € VE 1 Stück Netto 23,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

HSS-Co8/2226 Schruppfr. D844L HSSE 8,0mm HR FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zähnezahl 3
Stähle bis 850 N/mm2 30
Stähle bis 1000 N/mm2 25
Al, Al- und Mg-Leg. 85
Stähle bis 1400 N/mm2 15
Schaft-D d2 gleich h6 mm 10
Gesamtlänge L1 mm 88
fz mm 0,021
D d1 gleich k12 mm 8
Schneidenlänge l2 mm 38
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen