Schruppfr. D844L PM TiALN14,0mm HR FORMAT

Artikelnummer: Z00288159
EAN: 4317784363501
Herstellernummer: 4317784363501
Schruppfr. D844L PM TiALN14,0mm HR FORMAT
Inkl. Steuern: 75,24 € VE 1 Stück Netto 63,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

HSS-E PM, TiAlN/2227 Schruppfr. D844L PM TiALN14,0mm HR FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 12
D d1 gleich k12 mm 14
Schneidenlänge l2 mm 53
Stähle bis 1000 N/mm2 36
Zähnezahl 4
Stähle bis 850 N/mm2 44
fz mm 0,050
Stähle bis 1400 N/mm2 30
Gusseisenwerkstoffe 51
Gesamtlänge L1 mm 110
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen