Schruppfr. D844L TiALN 8,0mm NR FORMAT

Artikelnummer: Z00288073
EAN: 4317784466257
Herstellernummer: 4317784466257
Schruppfr. D844L TiALN 8,0mm NR FORMAT
Inkl. Steuern: 35,72 € VE 1 Stück Netto 30,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

HSS Co8, TiAIN beschichtet/2201 Schruppfr. D844L TiALN 8,0mm NR FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Al, Al- und Mg-Leg. 125
Stähle bis 850 N/mm2 44
Gesamtlänge L1 mm 88
Zähnezahl 3
Stähle bis 1400 N/mm2 22
fz mm 0,021
D d1 gleich k12 mm 8
Stähle bis 1000 N/mm2 36
Schaft-D d2 gleich h6 mm 10
Schneidenlänge l2 mm 38
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen