RF-Schruppfr.D6527LHF VHM10,0mm Z4 FIRE Gühring

Artikelnummer: Z00289431
EAN: 4049844018525
Herstellernummer: 9035080100000
GÜHRING
RF-Schruppfr.D6527LHF VHM10,0mm Z4 FIRE Gühring
Inkl. Steuern: 102,54 € VE 1 Stück Netto 86,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vollhartmetall-Schruppfräser, Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, Typ HF, DIN 6527, 30°/32°, Fire-beschichtet, mit Zentrumschnitt Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Einsetzbar zum Schruppfräsen. Die feine Kordelverzahnung produziert kleine, leicht zu entfernende Späne. Hierdurch wird eine Verbesserung der Standzeit am Werkzeug sowie eine bessere Oberflächengüte erzielt. Durch die ungleiche Drallsteigung 30°/32° entsteht ein vibrationsarmer Lauf und somit eine sehr hohe Oberflächenqualität. Gegenüber herkömmlichen Werkzeugen wird eine wesentlich höhere Standzeit erreicht. Attribute: Freizone l3: 32 mm, fz: 0,044 mm, Gesamtlänge l1: 72 mm, Hals-Ø d3: 9,2 mm, Ø d1 = h10: 10 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 10 mm, Schneidenlänge l2: 22 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 10
Schneidenlänge l2 mm 22
Stähle bis 52 HRC 30
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 60
Hals-D d3 mm 9,2
Stähle bis 850 N/mm2 95
Stähle bis 1000 N/mm2 100
Gusseisenwerkstoffe 115
Freizone l3 mm 32
Gesamtlänge L1 mm 72
fz mm 0,044
D d1 gleich h10 mm 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen