RF-Schruppfr.D6527LVA VHM12,00mm TiALN Gühring

Artikelnummer: Z00289439
EAN: 1234
Herstellernummer: 9037180120000
RF-Schruppfr.D6527LVA VHM12,00mm TiALN Gühring
Inkl. Steuern: 111,86 € VE 1 Stück Netto 94,00 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Vollhartmetall-Schruppfräser, Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, Typ NF, DIN 6527, 36°/38°, TiAlN-beschichtet, mit Zentrumschnitt Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Einsetzbar zum Schrupp-, Nuten- und Schlichtfräsen. Die feine Kordelverzahnung produziert kleine, leicht zu entfernende Späne. Hierdurch wird eine Verbesserung der Standzeit am Werkzeug sowie eine bessere Oberflächengüte erzielt. Durch die ungleiche Drallsteigung 36°/38° entsteht ein vibrationsarmer Lauf und somit eine sehr hohe Oberflächenqualität. Gegenüber herkömmlichen Werkzeugen wird eine wesentlich höhere Standzeit erreicht. Besonders für die INOX-Bearbeitung geeignet. Attribute: Freizone l3: 38 mm, fz: 0,048 mm, Gesamtlänge l1: 83 mm, Hals-Ø d3: 11,2 mm, Ø d1 = h10: 12 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 12 mm, Schneidenlänge l2: 26 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 60
Kupfer, Messing, Bronzen 130
Hals-D d3 mm 11,2
D d1 gleich h10 mm 12
Stähle bis 1000 N/mm2 100
Schaft-D d2 gleich h6 mm 12
Stähle bis 850 N/mm2 95
fz mm 0,048
Schneidenlänge l2 mm 26
Gesamtlänge L1 mm 83
Stähle bis 1400 N/mm2 90
Freizone l3 mm 38
Gusseisenwerkstoffe 115
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen