Schruppfr.6527 VHM FIRE 10,0mm Z4 NF Gühring

Artikelnummer: Z00289451
EAN: 4031093761543
Herstellernummer: 9038880100000
GÜHRING
Schruppfr.6527 VHM FIRE 10,0mm Z4 NF Gühring
Inkl. Steuern: 107,58 € VE 1 Stück Netto 90,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vollhartmetall-Schruppfräser, 4-5 Schneiden, lang, Typ NF, 30°, Fire-beschichtet Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, DIN 6527 L, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50% höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Einsetzbar zum Schrupp- und Nutenfräsen. Die feine Kordelverzahnung produziert kleine, leicht zu entfernende Späne. Hierdurch wird eine Verbesserung der Standzeit am Werkzeug sowie eine bessere Oberflächengüte erzielt. Attribute: Freizone l3: 32 mm, fz: 0,039 mm, Gesamtlänge l1: 72 mm, Hals-Ø d3: 9,5 mm, Ø d1 = h10: 10 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 10 mm, Schneidenlänge l2: 22 mm, Zähnezahl: 4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 10
Schneidenlänge l2 mm 22
Zähnezahl 4
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 60
Hals-D d3 mm 9,5
Stähle bis 850 N/mm2 95
Stähle bis 1000 N/mm2 100
Kupfer, Messing, Bronzen 130
Gusseisenwerkstoffe 115
Freizone l3 mm 32
Gesamtlänge L1 mm 72
fz mm 0,039
D d1 gleich h10 mm 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen