Schruppfr.6527 VHM FIRE 18,0mm Z4 NF Gühring

Artikelnummer: Z00289455
EAN: 1234
Herstellernummer: 9038880180000
Schruppfr.6527 VHM FIRE 18,0mm Z4 NF Gühring
Inkl. Steuern: 224,34 € VE 1 Stück Netto 188,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Vollhartmetall-Schruppfräser, 4-5 Schneiden, lang, Typ NF, 30°, Fire-beschichtet Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, DIN 6527 L, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50% höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Einsetzbar zum Schrupp- und Nutenfräsen. Die feine Kordelverzahnung produziert kleine, leicht zu entfernende Späne. Hierdurch wird eine Verbesserung der Standzeit am Werkzeug sowie eine bessere Oberflächengüte erzielt. Attribute: Freizone l3: 44 mm, fz: 0,073 mm, Gesamtlänge l1: 92 mm, Hals-Ø d3: 17,5 mm, Ø d1 = h10: 18 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 18 mm, Schneidenlänge l2: 32 mm, Zähnezahl: 4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1000 N/mm2 100
Freizone l3 mm 44
Schneidenlänge l2 mm 32
D d1 gleich h10 mm 18
Zähnezahl 4
Hals-D d3 mm 17,5
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 60
Gesamtlänge L1 mm 92
Schaft-D d2 gleich h6 mm 18
Kupfer, Messing, Bronzen 130
fz mm 0,073
Gusseisenwerkstoffe 115
Stähle bis 850 N/mm2 95
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen