Schruppfr.6527 VHM FIRE 20,0mm Z6 NF Gühring

Artikelnummer: Z00289489
EAN: 1234
Herstellernummer: 9038900200000
Schruppfr.6527 VHM FIRE 20,0mm Z6 NF Gühring
Inkl. Steuern: 267,95 € VE 1 Stück Netto 225,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Vollhartmetall-Schruppfräser, 5-6 Schneiden, lang, Typ NF, 45°, Fire-beschichtet Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, DIN 6527 L, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Einsetzbar zum Schruppfräsen. Die feine Kordelverzahnung produziert kleine, leicht zu entfernende Späne. Hierdurch wird eine Verbesserung der Standzeit am Werkzeug sowie eine bessere Oberflächengüte erzielt. Attribute: Freizone l3: 54 mm, fz: 0,073 mm, Gesamtlänge l1: 104 mm, Hals-Ø d3: 19,5 mm, Ø d1 = h10: 20 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 20 mm, Schneidenlänge l2: 38 mm, Zähnezahl: 6

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Freizone l3 mm 54
Stähle bis 52 HRC 30
Zähnezahl 6
fz mm 0,073
Schneidenlänge l2 mm 38
D d1 gleich h10 mm 20
Gusseisenwerkstoffe 115
Schaft-D d2 gleich h6 mm 20
Gesamtlänge L1 mm 104
Stähle bis 56 HRC 20
Stähle bis 1000 N/mm2 100
Hals-D d3 mm 19,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen