Schruppfr.6527 VHM FIRE 6,0mm Z5 NF Gühring

Artikelnummer: Z00289482
EAN: 4031093761741
Herstellernummer: 9038900060000
GÜHRING
Schruppfr.6527 VHM FIRE 6,0mm Z5 NF Gühring
Inkl. Steuern: 75,41 € VE 1 Stück Netto 63,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vollhartmetall-Schruppfräser, 5-6 Schneiden, lang, Typ NF, 45°, Fire-beschichtet Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, DIN 6527 L, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Einsetzbar zum Schruppfräsen. Die feine Kordelverzahnung produziert kleine, leicht zu entfernende Späne. Hierdurch wird eine Verbesserung der Standzeit am Werkzeug sowie eine bessere Oberflächengüte erzielt. Attribute: Freizone l3: 21 mm, fz: 0,025 mm, Gesamtlänge l1: 57 mm, Hals-Ø d3: 5,7 mm, Ø d1 = h10: 6 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 6 mm, Schneidenlänge l2: 13 mm, Zähnezahl: 5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Schneidenlänge l2 mm 13
Zähnezahl 5
Stähle bis 52 HRC 30
Stähle bis 56 HRC 20
Hals-D d3 mm 5,7
Stähle bis 1000 N/mm2 100
Gusseisenwerkstoffe 115
Freizone l3 mm 21
Gesamtlänge L1 mm 57
fz mm 0,025
D d1 gleich h10 mm 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen