Schruppfr. 6527L VHM FIRE16,0mm Z4 HR i.K. Gühring

Artikelnummer: Z00289447
EAN: 1234
Herstellernummer: 9033650160000
Schruppfr. 6527L VHM FIRE16,0mm Z4 HR i.K. Gühring
Inkl. Steuern: 206,89 € VE 1 Stück Netto 173,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Vollhartmetall-Schruppfräser mit Innenkühlung, 4 Schneiden, Typ NRf Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, DIN 6527, 30°, Fire-beschichtet, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Mit Innenkühlung: Erhöhung der Standzeit um bis zu 50 %, da Spänestaus reduziert werden. Anwendung: Einsetzbar zum Schruppfräsen. Die feine Kordelverzahnung produziert kleine, leicht zu entfernende Späne. Hierdurch wird eine Verbesserung der Standzeit am Werkzeug sowie eine bessere Oberflächengüte erzielt. Attribute: fz: 0,045 mm, Gesamtlänge l1: 92 mm, Ø d1 = h10: 16 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 16 mm, Schneidenlänge l2: 32 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

D d1 gleich h10 mm 16
Gesamtlänge L1 mm 92
Stähle bis 850 N/mm2 95
Gusseisenwerkstoffe 115
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 60
Schneidenlänge l2 mm 32
Kupfer, Messing, Bronzen 130
Stähle bis 1000 N/mm2 100
Schaft-D d2 gleich h6 mm 16
fz mm 0,045
Stähle bis 52 HRC 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen