Schruppfr. 6527L VHM FIRE20,0mm Z4 HR i.K. Gühring

Artikelnummer: Z00289448
EAN: 1234
Herstellernummer: 9033650200000
Schruppfr. 6527L VHM FIRE20,0mm Z4 HR i.K. Gühring
Inkl. Steuern: 304,68 € VE 1 Stück Netto 256,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Vollhartmetall-Schruppfräser mit Innenkühlung, 4 Schneiden, Typ NRf Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, DIN 6527, 30°, Fire-beschichtet, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Mit Innenkühlung: Erhöhung der Standzeit um bis zu 50 %, da Spänestaus reduziert werden. Anwendung: Einsetzbar zum Schruppfräsen. Die feine Kordelverzahnung produziert kleine, leicht zu entfernende Späne. Hierdurch wird eine Verbesserung der Standzeit am Werkzeug sowie eine bessere Oberflächengüte erzielt. Attribute: fz: 0,057 mm, Gesamtlänge l1: 104 mm, Ø d1 = h10: 20 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 20 mm, Schneidenlänge l2: 38 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

fz mm 0,057
Gesamtlänge L1 mm 104
Kupfer, Messing, Bronzen 130
Gusseisenwerkstoffe 115
Schneidenlänge l2 mm 38
Stähle bis 52 HRC 30
Schaft-D d2 gleich h6 mm 20
Stähle bis 1000 N/mm2 100
D d1 gleich h10 mm 20
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 60
Stähle bis 850 N/mm2 95
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen