Schruppfr. D844K PM Fire 10,0 mm NRf Gühring

Artikelnummer: Z00288139
EAN: 4031093385121
Herstellernummer: 9036600100000
GÜHRING
Schruppfr. D844K PM Fire 10,0 mm NRf Gühring
Inkl. Steuern: 51,68 € VE 1 Stück Netto 43,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schruppfräser mit 4/6 Schneiden, Typ HR, kurz, HSS-E PM, Fire-beschichtet Ausführung: DIN 844-K, 30°, bis Ø 28 mm mit Zentrumschnitt. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Besonders geeignet zum Schruppen von Stählen bis 1000 N/mm². Attribute: fz: 0,053 mm, Gesamtlänge l1: 72 mm, Ø d1 = k12: 10 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 10 mm, Schneidenlänge l2: 22 mm, Zähnezahl: 4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 10
Schneidenlänge l2 mm 22
Zähnezahl 4
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 30
Stähle bis 850 N/mm2 70
Stähle bis 1000 N/mm2 60
Gusseisenwerkstoffe 60
Gesamtlänge L1 mm 72
fz mm 0,053
D d1 gleich k12 mm 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen