Schruppfr. D844K PM Fire 18,0 mm NRf Gühring

Artikelnummer: Z00288143
EAN: 1234
Herstellernummer: 9036600180000
Schruppfr. D844K PM Fire 18,0 mm NRf Gühring
Inkl. Steuern: 105,34 € VE 1 Stück Netto 88,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Schruppfräser mit 4/6 Schneiden, Typ HR, kurz, HSS-E PM, Fire-beschichtet Ausführung: DIN 844-K, 30°, bis Ø 28 mm mit Zentrumschnitt. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Besonders geeignet zum Schruppen von Stählen bis 1000 N/mm². Attribute: fz: 0,097 mm, Gesamtlänge l1: 92 mm, Ø d1 = k12: 18 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 16 mm, Schneidenlänge l2: 32 mm, Zähnezahl: 4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 16
Schneidenlänge l2 mm 32
Zähnezahl 4
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 30
Stähle bis 850 N/mm2 70
Stähle bis 1000 N/mm2 60
Gusseisenwerkstoffe 60
Gesamtlänge L1 mm 92
fz mm 0,097
D d1 gleich k12 mm 18
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen