3M Schruppscheibe 115x3mm Green Corps K.80 f.VA/Alu. Bohrung 22,23mm

Artikelnummer: Z00056595
EAN: 4001895820397
Herstellernummer: 60633
3M Schruppscheibe 115x3mm Green Corps K.80 f.VA/Alu. Bohrung 22,23mm
Brutto Set-Preis 76,89 € 20 Stück pro Karton Netto 64,61 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

flexible Schruppscheibe aus keramischem Cubitron™-Korn · speziell entwickelt für höchste Ansprüche an Abtragleistung und Langlebigkeit · wesentlich geringere Vibration · weniger Lärm und Staub · verbesserter Endschliff · geeignet für die Edelstahl- und Aluminiumbearbeitung · Bohrung 22,23 mm Ø · nur mit Stützteller Art.-Nr. 40 00 841 345 zu verwenden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

max. Drehzahl 13300 Reziproke Minute
Bohrung 22,23 Millimeter
Körnung 80
Scheibenstärke 3,0 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]