Schruppscheibe 125x3mm Green Corps K.80 f.VA/Alu. 3M Bohrung 22,23mm

Artikelnummer: Z00056597
EAN: 4001895821677
Herstellernummer: 60637
3M
Schruppscheibe 125x3mm Green Corps K.80 f.VA/Alu. 3M Bohrung 22,23mm
Inkl. Steuern: 91,02 € VE 20 Stück Netto 76,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

flexible Schruppscheibe aus keramischem Cubitron™-Korn · speziell entwickelt für höchste Ansprüche an Abtragleistung und Langlebigkeit · wesentlich geringere Vibration · weniger Lärm und Staub · verbesserter Endschliff · geeignet für die Edelstahl- und Aluminiumbearbeitung · Bohrung 22,23 mm Ø · nur mit Stützteller Art.-Nr. 40 00 841 345 zu verwenden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibenstärke (mm) 3,0
Bohrung (mm) 22,23
Max. Drehzahl (/min) 12200
Körnung 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen