Schruppscheibe gekröpft Best for Inox A 30 V INOX BF, 115 mm, 22,23 mm, 7 mm

Artikelnummer: Z00184956
EAN: 3165140733625
Herstellernummer: 2608603510
Schruppscheibe gekröpft Best for Inox A 30 V INOX BF, 115 mm, 22,23 mm, 7 mm
UVP: 3,50 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 1,58 € VE 1 Stück Netto 1,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schruppscheibe gekröpft Best for Inox A 30 V INOX BF, Durchmesser: 115 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 7 mm, Schruppscheibe für Inox der Spitzenklasse für höchste Anforderungen, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen 0.116 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 116 Millimeter
Product Type Zubehör
Scheibendurchmesser 115 Millimeter
Einsatzbereich INOX
Abmessung Breite 116 Millimeter
Kornart sonstige
Bohrungsdurchmesser 22,23 Millimeter
Scheibenbreite 7.0 Millimeter
Dicke 7,0 Millimeter
Max. U/min 12250
Abmessung Höhe 8.600 Millimeter
Qualität sonstige

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen