Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Schruppscheibe gekröpft, Best for Inox A 30 V INOX BF, 125 mm, 22,23 mm, 7 mm

Artikelnummer
Z00184957
EAN
3165140733632
Herstellernummer
2 608 603 511
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
15,99 € 13,78 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 10 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00184957
EAN
3165140733632
Herstellernummer
2 608 603 511
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite126 Millimeter
Abmessung Höhe8,500 Millimeter
Abmessung Länge126 Millimeter
Bohrungsdurchmesser22.23
Bruttogewicht0,200 Kilogramm
Dicke7.0
Durchmesser125
EinsatzbereichINOX
HerkunftslandDE
Höhe8.500 Millimeter
Kornartsonstige
Max. U/min12250
Nettogewicht0,185 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
Qualitätsonstige
RabattgruppeC0H
SOL Date01.04.2013
Scheibenbreite7.0
Scheibendurchmesser125
Spartenbezeichnung74
SpezifikationA 30 V INOX BF, 125 mm, 7.0 mm
Volumen0,135 Millimeter
Zolltarifnummer68042290
ZulassungOSA
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Schruppscheibe gekröpft Best for Inox A 30 V INOX BF, Durchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 7 mm, Schruppscheibe für Inox der Spitzenklasse für höchste Anforderungen, extra long LIFE, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser), Fe/S/Cl kleiner als 0,1 Prozent
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente