Schruppscheibe gekröpft Expert for Inox AS 30 S INOX BF, 150 mm, 22,23 mm, 6 mm

Artikelnummer: Z00187600
EAN: 3165140523059
Herstellernummer: 2608602489
Bosch
Schruppscheibe gekröpft Expert for Inox AS 30 S INOX BF, 150 mm, 22,23 mm, 6 mm
UVP: 5,35 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 2,56 € VE 1 Stück Netto 2,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schruppscheibe gekröpft Expert for Inox AS 30 S INOX BF, Durchmesser: 150 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 6 mm, hochwertige Schruppscheibe für Inox, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser), Fe/S/Cl kleiner als 0,1 Prozent

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.113
Scheibenbreite (mm) 6.0
Scheibendurchmesser (mm) 150
Artikeltyp Zubehör
Max. U/min 10200
Qualität sonstige
Dicke (mm) 6,0
Abmessung Breite (mm) 150
Abmessung Höhe (mm) 5
Abmessung Länge (mm) 150
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Einsatzbereich INOX
Kornart sonstige
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen