Schruppscheibe gekröpft Expert for Inox AS 30 S INOX BF, 230 mm, 22,23 mm, 6 mm

Artikelnummer: Z00185338
EAN: 3165140218634
Herstellernummer: 2608600541
Schruppscheibe gekröpft Expert for Inox AS 30 S INOX BF, 230 mm, 22,23 mm, 6 mm
UVP: 9,25 €   - Sie sparen 46%
Inkl. Steuern: 5,02 € VE 1 Stück Netto 4,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schruppscheibe gekröpft Expert for Inox AS 30 S INOX BF, Durchmesser: 230 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 6 mm, hochwertige Schruppscheibe für Inox, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser), Fe/S/Cl kleiner als 0,1 Prozent

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.794
Scheibenbreite (mm) 6.0
Scheibendurchmesser (mm) 230
Artikeltyp Zubehör
Max. U/min 6650
Qualität sonstige
Dicke (mm) 6,0
Abmessung Breite (mm) 230
Abmessung Höhe (mm) 15
Abmessung Länge (mm) 230
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Einsatzbereich INOX
Kornart sonstige
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen