Schruppscheibe gerade Inox, SDS-pro A 30 Q BF, 100 mm, 22,23 mm, 4 mm

Artikelnummer: Z00185348
EAN: 3165140261463
Herstellernummer: 2608600702
Bosch
Schruppscheibe gerade Inox, SDS-pro A 30 Q BF, 100 mm, 22,23 mm, 4 mm
UVP: 4,45 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 2,14 € VE 1 Stück Netto 1,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schruppscheibe gerade Inox, SDS-pro A 30 Q BF, Durchmesser: 100 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 4 mm, für Akku-Winkelschleifer mit SDS-pro-Aufnahme, hochwertige Schruppscheibe für Inox, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser), Fe/S/Cl kleiner als 0,1 Prozent , passend zu GWS 14,4 V Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.050
Scheibenbreite (mm) 4.0
Scheibendurchmesser (mm) 100
Artikeltyp Zubehör
Max. U/min 15300
Qualität sonstige
Dicke (mm) 4,0
Abmessung Breite (mm) 100
Abmessung Höhe (mm) 5
Abmessung Länge (mm) 100
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Einsatzbereich INOX
Kornart sonstige
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen