Schruppscheibe WA 46 BF, Halbflexibel, 115 mm, 22,23 mm, 3 mm

Artikelnummer: Z00187575
EAN: 3165140448826
Herstellernummer: 2608602217
Bosch
Schruppscheibe WA 46 BF, Halbflexibel, 115 mm, 22,23 mm, 3 mm
UVP: 4,40 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 2,11 € VE 1 Stück Netto 1,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schruppscheibe WA 46 BF, halbflexibel, Vibration Control, Durchmesser: 115 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 3 mm, für leichte Schrupparbeiten, dank der Flexibilität der Scheibe, ideal für die Bearbeitung von gebogenen Oberflächen geeignet, weitere Vorteile der Scheibe: weniger Vibration und Lärmentwicklung, kühler Schliff (weniger Hitzeverfärbung), kein Stützteller notwendig, geeignet für den Einsatz in Inox, Metall und Aluminium, Fe/S/Cl kleiner als 0,1 Prozent , maximale Arbeitssicherheit dank der optimalen dreischichtigen Verstärkung der Scheibe, gefertigt gemäß OSA Richtlinie, entspricht EN 12413

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.055
Scheibenbreite (mm) 3.0
Scheibendurchmesser (mm) 115
Artikeltyp Zubehör
Max. U/min 13300
Qualität sonstige
Dicke (mm) 3,0
Abmessung Breite (mm) 117
Abmessung Höhe (mm) 4
Abmessung Länge (mm) 117
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Einsatzbereich INOX
Kornart sonstige
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen