Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Schruppscheibe WA 46 BF, Halbflexibel, 125 mm, 22,23 mm, 3 mm

Artikelnummer
Z00187576
EAN
3165140448833
Herstellernummer
2 608 602 218
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
2,25 € 1,89 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z00187576
EAN
3165140448833
Herstellernummer
2 608 602 218
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite127 Millimeter
Abmessung Höhe10 Millimeter
Abmessung Länge127 Millimeter
Bohrungsdurchmesser22.23
Bruttogewicht0,090 Kilogramm
Dicke3.0
Durchmesser125
EinsatzbereichINOX
HerkunftslandTH
Höhe10 Millimeter
Kornartsonstige
Max. U/min13300
Nettogewicht0,089 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
Qualitätsonstige
RabattgruppeC0H
SOL Date24.09.2007
Scheibenbreite3.0
Scheibendurchmesser125
Spartenbezeichnung74
SpezifikationWA 46 BF, 125 mm, 3.0 mm
Volumen0,161 Millimeter
Zolltarifnummer68042218
ZulassungOSA
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Schruppscheibe WA 46 BF, halbflexibel, Vibration Control, Durchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 3 mm, für leichte Schrupparbeiten, dank der Flexibilität der Scheibe, ideal für die Bearbeitung von gebogenen Oberflächen geeignet, weitere Vorteile der Scheibe: weniger Vibration und Lärmentwicklung, kühler Schliff (weniger Hitzeverfärbung), kein Stützteller notwendig, geeignet für den Einsatz in Inox, Metall und Aluminium, Fe/S/Cl kleiner als 0,1 Prozent , maximale Arbeitssicherheit dank der optimalen dreischichtigen Verstärkung der Scheibe, gefertigt gemäß OSA Richtlinie, entspricht EN 12413
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account