PFERD Schruppscheibe für VA, Ø 125 x 7,2 mm, gekröpft

Artikelnummer: Z00437972
EAN: 4007220470251
Herstellernummer: 62212623
PFERD Schruppscheibe für VA, Ø 125 x 7,2 mm, gekröpft
Inkl. Steuern: 5,07 € VE 1 Stück Netto 4,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Pferd

- Kunstharzgebundene und faserstoffverstärkte Schruppscheibe - Mit Normbohrung 22,23 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehzahl max. 12200
Scheiben-Ø x Stärke 125 x 7,2 Millimeter
Typ A 30 N

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen