Schruppscheibe gekröpft, Best for Metal A 2430 T BF, 125 mm, 22,23 mm, 7 mm

Artikelnummer: Z00184979
EAN: 3165140733854
Herstellernummer: 2608603533
Bosch
Schruppscheibe gekröpft, Best for Metal A 2430 T BF, 125 mm, 22,23 mm, 7 mm
UVP: 3,30 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 1,58 € VE 1 Stück Netto 1,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schruppscheibe gekröpft Best for Metal A 2430 T BF, Durchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 7 mm, Schruppscheibe für Metall der Spitzenklasse für höchste Anforderungen, extra long LIFE, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.135
Scheibenbreite (mm) 7.0
Scheibendurchmesser (mm) 125
Artikeltyp Zubehör
Max. U/min 12250
Qualität sonstige
Dicke (mm) 7,0
Abmessung Breite (mm) 126
Abmessung Höhe (mm) 8.500
Abmessung Länge (mm) 126
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Einsatzbereich sonstige
Kornart sonstige
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen