Schruppscheibe gekröpft Best for Metal A 2430 T BF, 180 mm, 22,23 mm, 7 mm

Artikelnummer: Z00184980
EAN: 3165140733861
Herstellernummer: 2608603534
Schruppscheibe gekröpft Best for Metal A 2430 T BF, 180 mm, 22,23 mm, 7 mm
UVP: 5,50 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 2,48 € VE 1 Stück Netto 2,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schruppscheibe gekröpft Best for Metal A 2430 T BF, Durchmesser: 180 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 7 mm, Schruppscheibe für Metall der Spitzenklasse für höchste Anforderungen, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser 180 Millimeter
Max. U/min 8500
Bohrungsdurchmesser 22,23 Millimeter
Abmessung Höhe 9 Millimeter
Abmessung Breite 180 Millimeter
Kornart sonstige
Einsatzbereich sonstige
Qualität sonstige
Product Type Zubehör
Scheibenbreite 7.0 Millimeter
Dicke 7,0 Millimeter
Abmessung Länge 180 Millimeter
Volumen 0.292 Kubikdezimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen