Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Schruppscheibe gekröpft Best for Metal A 2430 T BF, 230 mm, 22,23 mm, 7 mm

Artikelnummer
Z00184981
EAN
3165140733878
Herstellernummer
2 608 603 535
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
34,31 € 29,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 10 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00184981
EAN
3165140733878
Herstellernummer
2 608 603 535
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite230 Millimeter
Abmessung Höhe7 Millimeter
Abmessung Länge230 Millimeter
Bohrungsdurchmesser22.23
Bruttogewicht0,710 Kilogramm
Dicke7.0
Durchmesser230
Einsatzbereichsonstige
HerkunftslandDE
Höhe7 Millimeter
Kornartsonstige
Max. U/min6650
Nettogewicht0,710 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
Qualitätsonstige
RabattgruppeC0H
SOL Date01.04.2013
Scheibenbreite7.0
Scheibendurchmesser230
Spartenbezeichnung74
SpezifikationA 2430 T BF, 230 mm, 7.0 mm
Volumen0,370 Millimeter
Zolltarifnummer68042290
ZulassungOSA
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Schruppscheibe gekröpft Best for Metal A 2430 T BF, Durchmesser: 230 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 7 mm, Schruppscheibe für Metall der Spitzenklasse für höchste Anforderungen, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente