Schruppscheibe gekröpft Expert for Metal A 30 T BF, 115 mm, 22,23 mm, 4,8 mm

Artikelnummer: Z00185334
EAN: 3165140218597
Herstellernummer: 2608600537
Schruppscheibe gekröpft Expert for Metal A 30 T BF, 115 mm, 22,23 mm, 4,8 mm
UVP: 3,40 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 1,54 € VE 1 Stück Netto 1,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schruppscheibe gekröpft Expert for Metal A 30 T BF, Durchmesser: 115 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 4,8 mm, Schruppscheibe für Metall, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einsatzbereich sonstige
Qualität sonstige
Abmessung Höhe 5 Millimeter
Bohrungsdurchmesser 22,23 Millimeter
Product Type Zubehör
Scheibendurchmesser 115 Millimeter
Volumen 0.065 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 114 Millimeter
Kornart sonstige
Scheibenbreite 4.8 Millimeter
Abmessung Breite 114 Millimeter
Max. U/min 13300
Dicke 4,8 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen