Schruppscheibe gekröpft Expert for Metal A 30 T BF, 125 mm, 22,23 mm, 6 mm

Artikelnummer: Z00185300
EAN: 3165140116442
Herstellernummer: 2608600223
Bosch
Schruppscheibe gekröpft Expert for Metal A 30 T BF, 125 mm, 22,23 mm, 6 mm
UVP: 3,65 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 1,74 € VE 1 Stück Netto 1,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schruppscheibe gekröpft Expert for Metal A 30 T BF, Durchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 6 mm, Schruppscheibe für Metall, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.172
Scheibenbreite (mm) 6.0
Scheibendurchmesser (mm) 125
Artikeltyp Zubehör
Max. U/min 12250
Qualität sonstige
Dicke (mm) 6,0
Abmessung Breite (mm) 125
Abmessung Höhe (mm) 11
Abmessung Länge (mm) 125
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Einsatzbereich sonstige
Kornart sonstige

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen