Bosch Schruppscheibe gekröpft Expert for Metal A 30 T BF, 150 mm, 22,23 mm, 6 mm

Artikelnummer: Z00185332
EAN: 3165140181785
Herstellernummer: 2 608 600 389
Bosch Schruppscheibe gekröpft Expert for Metal A 30 T BF, 150 mm, 22,23 mm, 6 mm
UVP: 4,41 €   - Sie sparen 55%
Brutto Set-Preis 2,00 € Netto 1,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Bosch Schruppscheibe gekröpft Expert for Metal A 30 T BF, 150 mm, 22,23 mm, 6 mm ist nur lieferbar in Einheiten von je 10 und einem Vielfachen davon
ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schruppscheibe gekröpft Expert for Metal A 30 T BF, Durchmesser: 150 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 6 mm, Schruppscheibe für Metall, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SOL Date 19.07.2002
Max. U/min 10200
Durchmesser mm 150 Millimeter
Volumen 0.140 Kubikdezimeter
Dicke mm 6.0 Millimeter
Einsatzbereich sonstige
Scheibenbreite 6.0
Bruttogewicht 0.260 Kilogramm
Abmessung Höhe 6 Millimeter
Spezifikation A 30 T BF, 150 mm, 6.0 mm
Zulassung OSA
Abmessung Breite 153 Millimeter
Nettogewicht 0.260 Kilogramm
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Scheibendurchmesser 150
Bohrungsdurchmesser mm 22.23
Qualität sonstige
Kornart sonstige
Abmessung Länge 153 Millimeter
Spartenbezeichnung 74

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]