Bosch Schruppscheibe gekröpft Expert for Metal A 30 T BF, 180 mm, 22,23 mm, 8 mm

Artikelnummer: Z00185325
EAN: 3165140181686
Herstellernummer: 2608600379
Bosch Schruppscheibe gekröpft Expert for Metal A 30 T BF, 180 mm, 22,23 mm, 8 mm
UVP: 6,15 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 2,81 € VE 1 Stück Netto 2,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schruppscheibe gekröpft Expert for Metal A 30 T BF, Durchmesser: 180 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 8 mm, Schruppscheibe für Metall, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge 180 Millimeter
Product Type Zubehör
Max. U/min 8500
Scheibendurchmesser 180 Millimeter
Qualität sonstige
Einsatzbereich sonstige
Bohrungsdurchmesser 22,23 Millimeter
Kornart sonstige
Volumen 0.324 Kubikdezimeter
Scheibenbreite 8.0 Millimeter
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Dicke 8,0 Millimeter
Abmessung Breite 180 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen