Schruppscheibe gekröpft Expert for Metal A 30 T BF, 180 mm, 22,23 mm, 4,8 mm

Artikelnummer: Z00185335
EAN: 3165140218603
Herstellernummer: 2608600538
Schruppscheibe gekröpft Expert for Metal A 30 T BF, 180 mm, 22,23 mm, 4,8 mm
UVP: 6,15 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 2,94 € VE 1 Stück Netto 2,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schruppscheibe gekröpft Expert for Metal A 30 T BF, Durchmesser: 180 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 4,8 mm, Schruppscheibe für Metall, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.162
Scheibenbreite (mm) 4.8
Scheibendurchmesser (mm) 180
Artikeltyp Zubehör
Max. U/min 8500
Qualität sonstige
Dicke (mm) 4,8
Abmessung Breite (mm) 180
Abmessung Höhe (mm) 5
Abmessung Länge (mm) 180
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Einsatzbereich sonstige
Kornart sonstige
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen