Schruppscheibe gekröpft Expert for Metal A 30 T BF, 230 mm, 22,23 mm, 6 mm

Artikelnummer: Z00185304
EAN: 3165140116497
Herstellernummer: 2608600228
Schruppscheibe gekröpft Expert for Metal A 30 T BF, 230 mm, 22,23 mm, 6 mm
UVP: 8,79 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 4,00 € VE 1 Stück Netto 3,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schruppscheibe gekröpft Expert for Metal A 30 T BF, Durchmesser: 230 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 6 mm, Schruppscheibe für Metall, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.423
Scheibenbreite (mm) 6.0
Scheibendurchmesser (mm) 230
Artikeltyp Zubehör
Max. U/min 6650
Qualität sonstige
Dicke (mm) 6,0
Abmessung Breite (mm) 230
Abmessung Höhe (mm) 8
Abmessung Länge (mm) 230
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Einsatzbereich sonstige
Kornart sonstige

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen