Schruppscheibe gekröpft, Standard for Metal A 24 P BF, 180 mm, 22,23 mm, 6 mm

Artikelnummer: Z00189993
EAN: 3165140658409
Herstellernummer: 2608603183
Schruppscheibe gekröpft, Standard for Metal A 24 P BF, 180 mm, 22,23 mm, 6 mm
Inkl. Steuern: 6,03 € VE 1 Stück Netto 5,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schruppscheibe gekröpft Standard for Metal A 24 P BF, Durchmesser: 180 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 6 mm, 1er-Pack, Schruppscheibe für Metall mit guter Leistung zum attraktivem Preis, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.397
Scheibenbreite (mm) 6.0
Scheibendurchmesser (mm) 180
Artikeltyp Zubehör
Max. U/min 8500
Qualität sonstige
Dicke (mm) 6,0
Abmessung Breite (mm) 182
Abmessung Höhe (mm) 12
Abmessung Länge (mm) 182
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Einsatzbereich sonstige
Kornart sonstige
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen