Schruppscheibe A24NSG Alu125x7,2mm gekr. Pferd

Artikelnummer: Z00306403
EAN: 4007220475409
Herstellernummer: E125-7 A24NSG -ALU
Pferd
Schruppscheibe A24NSG Alu125x7,2mm gekr. Pferd
Inkl. Steuern: 6,16 € VE 1 Stück Netto 5,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schruppscheibe für die Aluminiumbearbeitung SG-ELASTIC Für den professionellen Einsatz in Industrie und Handwerk. Ausführung: Korund (A24), weich, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für hohe Standzeiten und Schleifleistung. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Für die Bearbeitung von Aluminium. Kein Zusetzen des Werkzeugs auch auf weichen, schmierenden Materialien. Hinweis: Enthält keine Füllstoffe, die unerwünschte Rückstände auf dem Werkstück hinterlassen. Somit ist die Oberfläche sofort schweißbar. Attribute: max. Drehzahl: 12200 min-1, Ø x Stärke: 125 x 7,2 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

D x Stärke mm 125 x 7,2
max Drehzahl min-1 12200
Aluminium empfohlen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen