Schruppscheibe A24RSG 125x4,1mm gekr. Pferd

Artikelnummer: Z00306382
EAN: 4007220457696
Herstellernummer: 62212426
Pferd
Schruppscheibe A24RSG 125x4,1mm gekr. Pferd
Inkl. Steuern: 5,36 € VE 1 Stück Netto 4,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schruppscheibe für die Stahlbearbeitung, SG-ELASTIC, Rüggeberg Ausführung: Mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für hohe Standzeiten und Schleifleistung. Normbohrung 22,23 mm. Korund (A24), hart, für die universelle Stahlbearbeitung. Ideal für Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, Anfasen, Entgraten, Kehlnahtschliff und Ausfügen. Zum professionellen Einsatz in Industrie und Handwerk. Attribute: max. Drehzahl: 12200 min-1, Ø x Stärke: 125 x 4,1 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stahl bedingt geeignet
D x Stärke mm 125 x 4,1
max Drehzahl min-1 12200
Ausfuehrung gekröpft
INOX empfohlen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen