Schruppscheibe A24RSG 125x7,2mm gekr. Pferd

Artikelnummer: Z00306383
EAN: 1234
Herstellernummer: E125-7 A24RSG
Schruppscheibe A24RSG 125x7,2mm gekr. Pferd
Inkl. Steuern: 4,74 € VE 1 Stück Netto 3,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Schruppscheibe für die Stahlbearbeitung, SG-ELASTIC, Rüggeberg Ausführung: Mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für hohe Standzeiten und Schleifleistung. Normbohrung 22,23 mm. Korund (A24), hart, für die universelle Stahlbearbeitung. Ideal für Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, Anfasen, Entgraten, Kehlnahtschliff und Ausfügen. Zum professionellen Einsatz in Industrie und Handwerk. Attribute: max. Drehzahl: 12200 min-1, Ø x Stärke: 125 x 7,2 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung gekröpft
D x Stärke mm 125 x 7,2
max Drehzahl min-1 12200
INOX empfohlen
Stahl bedingt geeignet
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen