Schruppschleifscheibe Korund weich, Ø 125mm, Stärke 7,2 mm

Artikelnummer: Z00306390
EAN: 4007220471159
Herstellernummer: E125-7 A30MPSF-INOX
Schruppschleifscheibe Korund weich, Ø 125mm, Stärke 7,2 mm
Inkl. Steuern: 3,06 € VE 1 Stück Netto 2,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Pferd Schruppschleifscheibe Korund weich, Ø 125mm, Stärke 7,2 mm

Anwendung:

        
  • Für die universelle Edelstahlbearbeitung
  •     
  • Ideal für Flächenschliff
  •     
  • Schweiß- und Kehlnahtbearbeitung, Anfasen, Entgraten und Ausfugen
  •     
  • Für Winkelschleifer aller Leistungsklassen geeignet
  •     
  • Schon mit geringem Anpressdruck besonders zerspanungsfreudig

Ausführung:

        
  • Schruppscheibe für die Edelstahlbearbeitung
  •     
  • Weiches Allround-Werkzeug in Härte M mit hoher Schleiffreudigkeit und guter Standzeit
  •     
  • Weich, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für hohe Standzeiten und Schleifleistung.
  •     
  • Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt.
  •     
  • Korund (A30)
  •     
  •  

Attribute:

        
  • max. Drehzahl: 12200 min-1
  •     
  • Scheiben-Ø x Stärke: 125 x 7,2 mm
  •     
  • Normbohrung:  22,23 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung gekröpft
max Drehzahl min-1 12200
INOX empfohlen
Stahl bedingt geeignet
D x Stärke mm 125 x 7,2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen